FREZY WYKAŃCZAJĄCE VHM HPC

GARANT MasterSteel – mistrz z siedmioma ostrzami.

Nowe frezy VHM HPC GARANT MasterSteel do uniwersalnego zastosowania we frezowaniu wysokowydajnym.

  • Wysoka jakość powierzchni w krótkim czasie.
  • Zwiększona wydajność dzięki wyraźnie większym posuwom.
  • Ostrza o długości 5×D umożliwiają większy dosuw.
  • Frezy o średnicach większych od 6 mogą być ostrzone.

MOC 7 OSTRZY

  1. Nierówna podziałka narzędzia: zmniejszenie drgań, bardziej spokojna praca.
  2. Zoptymalizowane kształty rowków: lepsze odprowadzanie wirów przy 7 ostrzach.
  3. Dokładnie wykonane krawędzie skrawające: wysoka ostrość w stanie powleczonym.
  4. Zielony pierścień: do uniwersalnego zastosowania (stal węglowa, stal nierdzewna, żeliwo).
  5. Wyważone narzędzie: DIN ISO 1940 - G2,5.
  6. Zoptymalizowane podłoże dzięki dobranej zawartości Co:zwiększona wytrzymałość na złamanie przy zginaniu i zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne.
  7. Zmniejszenie zużycia: na ostrzach obwodowych, dzięki odpowiednio zaokrąglonym krawędziom ostrzy.
  8. Stabilniejsza średnica rdzenia: zapewnia szczególną solidność i sztywność narzędzia. Zapobiega odpychaniu narzędzia.
  9. Krawędź skrawająca ze sfazowaniem 45°: dla ochrony krawędzi.

WIDEO NA TEMAT PRODUKTU

Frezy wykańczające VHM HPC pozwalają na osiągnięcie w krótkim czasie wysokiej jakości powierzchni i większej wydajności dzięki wyraźnie większym posuwom.

Nierówna podziałka powoduje zmniejszenie drgań przy obróbce frezem wykańczającym GARANT MasterSteel i w zauważalny sposób zapewnia spokojniejszą pracę.

Proszę się o tym przekonać na wideo.

PRODUKTY I SZERSZE INFORMACJE

Frezy wykańczające VHM HPC typoszeregu MasterSteel znajdują się w naszym eShop-ie.

Frezy wykańczające VHM HPC

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka