Nowe latarki HOLEX LED
Kompletny asortyment do różnych zastosowań
HOLEX Latarki LED
Nowa generacja latarek HOLEX zwraca uwagę najnowszą technologią LED, doskonałą intensywnością oświetlenia i prawie nieograniczoną trwałością (ok. 100 000 godzin), Duże wartości CRI i zoptymalizowana temperatura barwy lamp warsztatowych HOLEX zapewniają nie tylko szczególnie jasne, ale również godne uwagi naturalne światło.
Nadają się doskonale w warunkach słabego albo zmiennego oświetlenia, gdzie na przykład elektrycy, kontrolerzy jakości i pracownicy przemysłowi muszą się zdać na swoje oczy.
Przegląd cech szczególnych
- Diody LED o naturalnej barwie światła, z wysoką wartością CRI (> 95) zapewniają optymalne rozpoznanie zgodności kolorów
- Główka latarki z możliwością ogniskowania zapewnia płynną regulację stożka światła (od 10° do 80°).
- Równomierne, neutralne oświetlenie.
- Praktyczny uchwyt do kieszeni i przycisk.
Co to jest wartość CRI?
Wartość CRI informuje o jaskrawości światła. Lampy warsztatowe, jak lampy HOLEX, charakteryzujące się wysoką wartością CRI, zapewniają wierne odtwarzanie barw, bez niebieskiego odcienia, z naturalnym nasyceniem kolorów. Tym samym zapewnione jest niezawodne i dokładne rozpoznawanie kolorów.
Temperatura barwy jest mierzona w kelwinach (K) i informuje o tym, czy żarówka LED emituje światło ciepłe, czy raczej chłodne. Im większa jest wartość wyrażona w kelwinach, tym światło jest chłodniejsze. Latarki HOLEX LED mają temperaturę barwy w obszarze światła dziennego (ok. 5 700 – 7 000 K). Zapewnia to równomierne i neutralne oświetlenie oraz stwarza idealne warunki dla dokładnego dostosowania kolorów, rozpoznawania wad lakierniczych itp. Dzięki optymalnemu oświetleniu warsztatowemu mogą być np. rozpoznawane już w czasie pracy wady polerowania, spoin itp., co ogranicza zakres pracochłonnych i kosztownych prac wykończeniowych.
HOLEX lampy warsztatowe
Praktyczne lampy warsztatowe akumulatorowe LED do różnych zastosowań mogą być ściemniane, można je indywidualnie regulować oraz mają stopę magnetyczną do elastycznego mocowania.