GARANT Klucz dynamometryczny

Elektroniczny klucz dynamometryczny ze wskaźnikiem cyfrowym.

Klucz dynamometryczny następnej generacji.

Nowy elektroniczny klucz dynamometryczny ze wskaźnikiem cyfrowym GARANT to pierwszy na rynku klucz dynamometryczny zegarowy z wskaźnikiem cyfrowym wprowadzony przez Hoffmann Group. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi TFT odczytywanie wyników pomiaru jest dużo wygodniejsze, a ryzyko błędnego odczytu zmniejsza się. Klucz dynamometryczny GARANT odznacza się dokładnością ±2%.

Precyzyjny, cyfrowy klucz dynamometryczny z korpusem z chromowanej stali z grzechotką nieprzełączalną z wypychaczem sprawdza się doskonale do kontrolowanego, pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Precyzja w każdym calu

1. Wskaźnik LED

Zielona dioda LED świeci się: nawiązano połączenie USB. Czerwona dioda LES świeci się: klucz dynamometryczny znajduje się w trybie ładowania. Czerwona dioda LED zgasła: ładowanie zakończon

2. Wyświetlacz kolorowy TFT

Połączony wyświetlacz cyfrowy i analogowy pozwala zminimalizować błąd odczytu w porównaniu z tradycyjnymi kluczami dynamometrycznymi zegarowymi. Wartość aktualnego momentu obrotowego (Track) jest wskazywana przez wskazówkę oraz wartość numeryczną. Po zakończeniu dokręcania wartość szczytowa (Peak) jest wskazywana na wyświetlaczu analogowym i cyfrowym.

3. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Aktualny stan naładowania akumulatora jest wskazywany przez wskaźnik. Po upływie ok. 30 sekund bez żadnej aktywności jasność wyświetlacza zostanie obniżona, aby zaoszczędzić energię. Po przyłożeniu siły jasność wyświetlacza powróci do poprzedniego stanu. Po ok. 2 minutach bez żadnej aktywności klucz dynamometryczny wyłączy się automatycznie.

4. Pokrywa komory akumulatora

Akumulator w elektronicznym kluczy dynamometrycznym można łatwo wymienić.

5. Ergonomiczna rękojeść z punktem kalibracji

Zoptymalizowana rękojeść zapewniająca dobre przenoszenie momentu obrotowego i komfortowe trzymanie.

6. Przycisk włączania i resetowania

Intuicyjna obsługa za pomocą tylko jednego przycisku włączania i resetowania.

7. Złącze mini USB

Akumulator może być ładowany za pośrednictwem złącza i dostarczonego przewodu z mini USB.

8. Brzęczyk

Na krótko przed osiągnięciem maksymalnej wartości momentu dokręcającego rozbrzmiewa akustyczny sygnał ostrzegawczy (ochrona przed przeciążeniem).

9. Grzechotka z wypychaczem

GARANT Elektroniczny klucz dynamometryczny

Klucz dynamometryczny GARANT zapewnia komfortowy, bezbłędny odczyt wyników pomiaru, wyróżniając się szczególnie precyzyjnym wykonaniem. Sprawdza się doskonale do kontrolowanego, pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Oferta cenowa jest równie przekonująca: pomimo wielu innowacji klucz dynamometryczny ze wskaźnikiem cyfrowym GARANT nie jest droższy niż konwencjonalne mechaniczne klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem analogowym.

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka