Innowacyjny. Modułowy. Elastyczny.
Berger Maschinenbau: „5-osiowe imadło GARANT Xpent spełnia wszystkie nasze wymagania!”
Firma Berger Maschinenbau została założona 1 sierpnia 2016 roku w Wehringen w Niemczech. Jest nowoczesną firmą produkcyjną w dziedzinie inżynierii mechanicznej i motoryzacyjnej. Posiada doświadczenie w zakresie programowania i technologii aplikacji CAD-CAM, a jej główne kompetencje obejmują frezowanie CNC (3-osiowe, 5-osiowe i 5-osiowe symultaniczne), montaż podzespołów i maszyn zgodnie ze specyfikacjami klienta.
Według właściciela Franza Bergera firmie potrzebne było urządzenie mocujące, które mogłoby obejmować jak najwięcej zakresów mocowania, by móc elastycznie reagować na potrzeby klientów. Z imadłem GARANT Xpent oczekiwania firmy zostały spełnione, a nawet przekroczone.
Innowacyjność i optymalne doradztwo ze strony zewnętrznego działu sprzedaży Hoffmann Group sprawiły, że firma Berger stała się fanem imadła GARANT Xpent. Na pytanie, czy poleciliby imadło 5-osiowe innym firmom, odpowiedź była szybka: „GARANT Xpent spełnia wszelkie nasze oczekiwania i już planujemy kolejne zakupy”.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9541550014494_w1410.jpg)
5-osiowe centra obróbcze w firmie zostały wyposażone w pięć imadeł GARANT Xpent, które są w codziennym użyciu. Park maszynowy jest zatem idealnie przygotowany zarówno do dużych, jak i małych serii. Obrabiany materiał rozciąga się od miedzi i aluminium po stal nierdzewną 1.4301 / 1.4404 o wytrzymałości na rozciąganie do 1400 N/mm².
Firma jest przekonana o wartości dodanej GARANT Xpent: "Ze względu na szybką konwersję zakresów mocowania, duży wybór programu szczęk i optymalną siłę mocowania, zamiast trzech imadeł potrzebujemy teraz tylko jednego GARANT Xpent. Koncepcja modułowa jest po prostu genialna!"
![Imadło 5-osiowe GARANT Xpent](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/9201_Teaser_Xpent_w1410.jpg)
Imadło GARANT Xpent nadaje się doskonale do obrabiarek 5-osiowych, a wyróżnia je wyjątkowo dobry dostęp do detalu obrabianego oraz perfekcyjna symetria.
Sprawdza się podczas obróbki z pięciu stron. Dzięki łatwej obsłudze i modułowej konstrukcji gwarantuje maksymalną elastyczność podczas mocowania.