• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Werkzeug-Neuheiten 2024 der Hoffmann Group

MISJA: NOWE NARZĘDZIA

Odkryj najnowsze rozwiązania: funkcjonalne, niezawodne i precyzyjne.

Odkryj nasze nowości!

Narzędzia GARANT tworzone dla Ciebie – od 50 lat.

GARANT

GARANT - nasza TOP marka

GARANT to 55 000 certyfikowanych, profesjonalnych narzędzi do wszystkich obszarów zastosowań w przemyśle: obróbki skrawaniem, mocowania, szlifowania i cięcia, techniki pomiarowej, wyposażenia warsztatów, środków ochrony indywidualnej i wielu innych zastosowań. Ich jakość uhonorowana została ponad 55 nagrodami.

Markę GARANT tworzymy wspólnie z użytkownikami, dostawcami i 12 własnymi centrami technologicznymi. W efekcie powstają przemyślane, innowacyjne i niezawodne narzędzia, które doskonale sprawdzają się w pracy.

GARANT to narzędzia „inteligentne” – współdziałają tworząc systemy, które przyspieszają procesy produkcyjne.

GARANT Master Werkzeuge

Pomagamy Ci przesuwać granice Twojej produkcji

Niektóre zadania związane z obróbką wymagają po prostu specjalistów. A jeśli chodzi o obróbkę materiałów specjalnych, potrzebne są narzędzia takie jak GARANT Master. Rozwiązują problemy w zastosowaniach specjalnych i zwiększają produktywność przy optymalnym wykorzystaniu. Sprawiają, że nawet wyjątkowe przypadki wydają się normalną, codzienną pracą!

GARANT

Posiadamy inteligentny system, który pomoże przyspieszyć Twoje procesy.

Zastanawiamy się, czy wszystko do siebie pasuje. Rozwijamy nasze narzędzia i stanowiska robocze, aby działały jako system – a to ułatwia Twoją pracę. Na przykład nasza koncepcja wyposażenia GARANT GridLine umożliwia elastyczność w zakresie konfiguracji obiektu, ponieważ opiera się na zasadzie modułowej ze skoordynowanymi komponentami, które można bardzo łatwo łączyć. Uważamy również, że będziesz pod wrażeniem wyjątkowego projektu.

GARANT GreenPlus

Sprawiamy, że Twój warsztat i produkcja są bardziej zrównoważone

Linia produktów GARANT GreenPlus umożliwia bardziej zrównoważoną pracę w warsztacie i produkcji – przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, jakości i wydajności. Oferta obejmuje zrównoważone frezy, środki czyszczące i kleje niezawierające etykiet, ekologiczne torby na narzędzia i środki ochrony indywidualnej.

GARANT

GARANT to narzędzia systemowe do miejsca pracy o szerokości 10 metrów, charakteryzujące się niezawodną jakością. Twoja wartość dodana: najlepsza dostępność, wysoka wydajność i produktywność — wszystko z jednego źródła.

Jakość GARANT obejmuje:

  • ponad 55 000 produktów w zakresie: obróbki skrawaniem, mocowania, przyrządów pomiarowych, szlifowania i przycinania, narzędzi ręcznych, środków ochrony indywidualnej (BHP) oraz mebli i wyposażenia warsztatów.
  • własny zespół ds. rozwoju, 12 własnych centrów technologicznych i certyfikowane procedury testowe
  • produkcja w najlepszych zakładach produkcyjnych na świecie
  • bardzo dobry stosunek jakości do ceny
  • 10 lat gwarancji*
    *na materiał i wykonanie produktów marki GARANT w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, z wyłączeniem normalnego zużycia spowodowanego czynnikami mechanicznymi oraz z wyłączeniem wyposażenia warsztatowego montowanego w kontenerach, jak również wszystkich podzespołów elektronicznych.

Kupuj narzędzia i produkty GARANT w sklepie internetowym eShop.

Zarejestruj się w eShop już dziś!

GARANT

Aby zagwarantować sobie zawsze doskonałe narzędzia, skorzystaj z Powercard.

Karta GARANT Powercard pełni funkcję karty gwarancyjnej na narzędzia frezarskie. Jak to działa? To całkiem proste:

Kupując korpus narzędzia GARANT ze znakiem Powercard, automatycznie otrzymasz kartę GARANT Powercard.

Jeśli w ciągu roku Twoje narzędzie wykaże oznaki zużycia lub uszkodzenia, po prostu odeślij je do nas wraz z kartą Powercard, a my wyślemy Ci nowe narzędzie z płytkami wymiennymi.

Jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi.

eShop - sklep z narzędziami Hoffmann Group Perschmann

Specjalne ceny! Zarejestruj firmę w eShop!*

Stając się naszym Klientem, Twoja firma otrzyma na stałe indywidualne ceny netto, niższe od cen katalogowych, widocznych w eShop przed zalogowaniem! Czeka na nią również jednorazowy BON z rabatem 5% na pierwsze zakupy w eShop (doliczony do indywidualnych cen produktów i cen promocyjnych)!

*realizacja pierwszego zamówienia złożonego podczas rejestracji w eShop i wyświetlenie indywidualnych warunków cenowych nastąpi po pełnej aktywacji konta. Zazwyczaj trwa to ok. 1-3 dni roboczych.

Polecamy film "eShop to coś więcej niż sklep internetowy" >

GARANT

Obróbka skrawaniem i mocowanie

Nasze narzędzia do wiercenia, frezowania, toczenia, gwintowania i mocowania są niezawodne i precyzyjne.

Przyrządy pomiarowe

Nasze suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, klucze dynamometryczne, wysokościomierze, mikroskopy czy miary zwijane mogą stać się Twoimi ulubionymi narzędziami.

Meble i wyposażenie warsztatowe

GARANT GridLine zapewnia kompleksową organizację warsztatu w szafy, regały, stoły, stanowiska robocze, krzesła, wózki, wkładki i pudełka narzędziowe.

Narzędzia ręczne i narzędzia pomiarowe

Dzięki naszym wysokiej jakości narzędziom ręcznym i pomiarowym praca staje się łatwa i zawsze niezawodna.Na pewno staną się Twoimi ulubionymi narzędziami.

GARANT

ŚOI (BHP)

Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz, nasze środki ochrony indywidualnej zawsze będą odpowiadać Tobie i Twoim zadaniom. Elastyczne, solidne i dynamiczne.

Stanowiska pracy i magazynowanie

Skonfiguruj swój obiekt dokładnie tak, jak tego potrzebujesz – możesz elastycznie łączyć nasz system, aby wspierał Cię inteligentnie każdego dnia.

Kontakt Hoffmann Group Perschmann

Hoffmann Group Perschmann

tel. 61 630 95 00
e-mail: info@perschmann.pl

ul. Ostrowska 364
61-312 Poznań / Wielkopolska
NIP: 7791902546, REGON: 631003814, KRS 0000057114

Jesteśmy do dyspozycji od pon. do czw. w godzinach 8:00 - 17:00, w pt. do 15:00.

Pozostałe dane kontaktowe >

GARANT: Nasza obietnica jakości. Twoja wartość dodana.

GARANT na osi czasu

Historia marki GARANT rozpoczęła się 50 lat temu. Jesteście ciekawi, jak na przestrzeni tych lat rozwinął się asortyment produktów GARANT? W naszym krótkim filmie, podsumowaliśmy na osi czasu najważniejsze wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu.

GARANT. Moje narzędzia. Mój system.

GARANT TO NARZĘDZIA SYSTEMOWE:

  • wytrzymałe
  • zorganizowane
  • solidne
  • precyzyjne

- TAK JAK TY.

W naszych nowych filmach wizerunkowych narzędzia GARANT i ich użytkownicy tworzą najlepszy zespół! Obejrzyj tutaj.

GARANT

Certyfikowane produkty GARANT

Marka GARANT oznacza wysoką jakość.

Nasz system zarządzania jakością został uznany za jeden z najlepszych i posiadamy certyfikat VDA 6.4 przyznawany producentom oraz certyfikat ISO 9001.

Narzędzia i produkty GARANT otrzymały ponad 50 międzynarodowych wyróżnień, m.in. iF Award, Red Dot Award i German Design Award.

Produkcja GARANT

Produkcja GARANT

Zobacz, gdzie rozwijamy i produkujemy elementy wyposażenia warsztatów do światowej dystrybucji.

Referencje klientów

95% naszych klientów klasyfikuje Hoffmann Group jako preferowanego dostawcę.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka