GARANT Torby tekstylne na narzędzia
Wytrzymałe i funkcjonalne – w pracy i czasie wolnym.
Stworzone z myślą nie tylko o narzędziach: nowe torby tekstylne GARANT są wytrzymałe i funkcjonalne – idealny towarzysz w pracy i czasie wolnym.
Funkcjonalność do noszenia: staranne wykończenie i zastosowanie wysokiej jakości komponentów sprawia, że torby tekstylne na narzędzia GARANT są niezawodnym i nowoczesnym towarzyszem w codziennej pracy. W odróżnieniu od tradycyjnych toreb skórzanych, które są ciężkie i wrażliwe na działanie wody, cała kolekcja nowej generacji toreb została zaprojektowana z lekkiego i wytrzymałego nylonu. Dzięki temu przenoszone w nich narzędzia i dokumenty dotrą bezpiecznie na miejsce. Przekonaj się o korzyściach, które oferują te wysokiej jakości i estetyczne produkty z nowej kolekcji toreb tekstylnych GARANT. Seria obejmuje torbę na ramię, plecak i torbę dla instalatorów.
Wolne ręce i pełna kontrola
Tam, gdzie liczy się możliwość swobodnego operowania rękoma, najlepiej sprawdzają się plecaki na narzędzia.
- Uchwyt wyściełany materiałem
Zapewnia komfortowe przenoszenie. - Kieszeń na laptop i tablet
Dwie oddzielne, wyściełane kieszenie na laptop do 15″ i tablet. - Boczne paskami ściskające
Służą do zmniejszania objętości zawartości i umożliwiają zamocowanie na zewnątrz dodatkowego wyposażenia. - Ergonomicznie ukształtowana część stykająca się z plecami
Kanaliki wentylacyjne zapewniają swobodną cyrkulację powietrza oraz pewne i stabilne przyleganie do pleców. Razem z pasem piersiowym system zapewnia doskonałe przenoszenie sił. - Element odblaskowy
Zapewnia optymalną widoczność w ciemności. - Kieszeń organizacyjna
Dwie kieszenie oraz uchwyt na klucze zapewnia miejsce do przechowywania wizytówek, długopisów, telefonu komórkowego i wielu innych rzeczy. - Duży schowek główny
Dwie kieszenie wewnętrzne, w których można schować np. zestaw kluczy nasadowych, oraz wyjmowana tablica narzędziowa z 32 przegródkami.
Minimalny ciężar, maksymalna stabilność
Uchwyt wytłaczany z profilu aluminiowego wraz z wytrzymałymi płytami nośnymi tworzy stabilną konstrukcję.
- Ergonomiczny uchwyt
Zamontowany za pomocą czterech śrub z każdej strony: dwie śruby mocują bezpośrednio uchwyt, a dwie pozostałe śruby wraz z dodatkowymi płytkami stabilizującymi przechodzą przez materiał. Zapewnia to odporność na działanie sił skręcających i umożliwia przenoszenie dużych ciężarów. - Pokrywa z zamkiem błyskawicznym
Otwór w pokrywie zamykany na rzep umożliwia optymalne korzystanie z uchwytu także wtedy, gdy pokrywa torby jest zamknięta. Nieużywaną pokrywę można w wygodny i łatwy sposób zdjąć i schować do przewidzianej do tego celu kieszeni. - Pasek do noszenia na ramieniu
Regulowany, ze zdejmowaną poduszką ramieniową. - Kieszenie zewnętrzne
Torba posiada długą kieszeń zewnętrzną z zamkiem błyskawicznym na przedniej stronie, element odblaskowy, uchwyt na klucze oraz dwie krótsze kieszenie zewnętrzne na przeciwległej stronie. - Duży schowek główny
Umożliwia przechowywanie narzędzi luzem. Dodatkowo torba posiada 13 przegródek z elastycznym ściągaczem.
Miejsce na narzędzia, laptop & Co.
Oprócz laptopa 15” torba na ramię pomieści bez trudu także narzędzia.
- Duży schowek główny
Na dokumenty o formacie do DIN A4. 7 przegródek, 20 pasków gumowych i 2 kieszenie siatkowe z elastycznym ściągaczem do przechowywania narzędzi. - Uchwyt wyściełany materiałem
Zapewnia komfortowe przenoszenie. - Kieszeń na laptop
Oddzielna, wyściełana kieszeń na laptop do 15“. - Kieszeń organizacyjna
Duża liczba kieszeni zapewnia miejsce do przechowywania wizytówek, kluczy i telefonu komórkowego. - Pokrywa
Ochronę przed wpływami atmosferycznymi zapewnia pokrywa zapinana na rzepy lub sprzączki. Dodatkowo na przedniej stronie pokrywy znajduje się kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny. - Pasek do noszenia na ramieniu
Regulowany, ze zdejmowaną poduszką ramieniową.
FILM WIDEO
GARANT Torby tekstylne na narzędzia
Seria toreb tekstylnych na narzędzia GARANT składa się z plecaka, torby dla instalatorów oraz torby na ramię. Specjalnie opracowany system noszenia toreb zapewnia wysoki komfort podczas ich użytkowania. W przeciwieństwie do toreb wykonanych ze skóry, które są ciężkie i wrażliwe na działanie wody, wszystkie torby zostały wykonane z lekkiego i wytrzymałego materiału. Staranne wykończenie i zastosowanie wysokiej jakości komponentów sprawia, że torby tekstylne GARANT są niezawodnym i nowoczesnym towarzyszem w codziennej pracy.