GARANT HiPer-Drill
Wysokowydajne wiertła z wymiennymi wkładkami dla maksymalnej wydajności obróbki.
Każda operacja wiercenia powoduje stępienie krawędzi skrawających wiertła. Pogorszenie jakości wierconych otworów powoduje konieczność czasochłonnego ostrzenia lub wymiany wiertła. W przypadku wiertła koronowego GARANT HiPer-Drill nie ma takiej potrzeby. W tym wysokowydajnym wiertle do wykonywania średniej wielkości otworów wymieniane są jedynie wkładki skrawające, a korpus wiertła pozostaje wciąż ten sam.
Opis zdjęcia z prawej strony:
1. Kołnierz zapewniający optymalne przyleganie
Większa stabilność podczas wiercenia
2. Znakowanie
Określa maksymalną głębokość wiercenia, numer części oraz moment dokręcania
3. Wszechstronny program
Średnica: 13 mm – 32 mm (13 mm – 20 mm w zakresie co 0,1 mm oraz wszystkie najważniejsze średnice wierteł do otworów pod gwint i rozwiertaków)
Stosunek długości do średnicy: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD
4. Odsłonięty grzbiet wiertła
Technologia wytwarzania na drukarce 3D umożliwia projektowanie niemal dowolnego kształtu narzędzi.
5. Optymalne geometrie / Stabilne mocowanie / Pryzmatyczne gniazdo wkładki skrawającej
Zoptymalizowana geometria umożliwiająca obróbkę stali, w tym stali nierdzewnej, oraz wielu innych materiałów. Wkładka skrawająca jest pewnie mocowana w gnieździe wykonanym w korpusie narzędzia. Taki sposób mocowania nie powoduje obciążeń korpusu. W przeciwieństwie do wierteł, w których wymienne płytki skrawające są zaciskane, nie następuje rozszerzanie korpusu, dzięki czemu zwiększa się ilość cykli mocowania. Pryzmatyczne gniazdo wkładki skrawającej zapewnia optymalne centrowanie w korpusie narzędzia. To pozwala uzyskać wysoką tolerancję ruchu obrotowego, a dzięki temu dużą dokładność wierconych otworów.
6. Zoptymalizowana powierzchnia przejścia i rowek wiórowy,
dzięki temu udoskonalone odprowadzanie wiórów.
7. Korpus wiertła z wysokiej jakości materiału
Wysoka stabilność zapewniająca samoczynne centrowanie wiertła. Optymalna odporność antykorozyjna gwarantująca długą żywotność korpusu wiertła.
8. Chwyt walcowy z powierzchnią zabierakową
Wysoka stabilność, a dzięki temu pewne mocowanie gwarantujące optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Tolerancja chwytu = h6.
Zalety
Wydajność: szczególnie długa żywotność przy wysokich prędkościach skrawania i posuwu.
Dokładność: tolerancja otworów IT9. Precyzja: tolerancja okrągłości i prostoliniowości niedościgniona w swojej klasie.
Elastyczność: możliwość stosowania w korpusie wkładek skrawających o różnych średnicach i maksymalnym skoku średnicy wynoszącym 1 mm.
Efektywność: system wymiennych wkładek skrawających gwarantuje szybką i łatwą wymianę zużytych wkładek bez konieczności wykonywania nowych pomiarów i ustawiania narzędzia.
Stabilność: pryzmatyczne gniazdo mocujące gwarantuje precyzyjne ustawienie wkładki skrawającej.
GARANT HiPer drill - The first series tool produced by additive manufacturing in the diameter range 9 – 12.99 mm.
Progress by use of state-of-the-art technology:
Using additive manufacturing, tools can - to a large extent - be designed freely. Additive manufacturing refers to a process by which digital 3D design data is used to build up a component in layers by depositing material, which is then fused by a strong laser beam. With the GARANT HiPer drill, additive manufactuing is finding its way into series production.
Better overall structure:
The cooling channels are put towards the outer edge of the drill and can be adapted to the helix angle according to the ⌀. This assures a more stable toolholder core and optimised flutes for improved chip clearance.
Cooling system:
The cooling channels in the ⌀ range 9 to 12.99 mm can be manufactured with triangular channels for optimum flow of coolant. Twice the amount of coolant can be delivered due to the larger cross section and the improved flow dynamics.
Optimum torsional properties:
Due to their uniform microstructure, drills manufactured by the additive process have improved tensile strength and a significantly improved yield point, thus giving optimised torsional properties.
High productivity:
All this enables a marked increase in stability, cutting data, chip removal, and tool life – thus increasing your productivity.
Informacja wideo
Film wideo prezentujący wiertło GARANT HiPer-Drill
Film wideo prezentuje jeszcze raz szczegółowo zalety wiertła z wymiennymi wkładkami skrawającymi GARANT HiPer-Drill.