{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | SK 50 A = 400 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | stłumione | |
wymiar A długości wysięgu | 400 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 17 mm | |
masa | 5,2 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301148 16 | |
EAN / GTIN | 4045197761903 | |
Numer producenta | 301148 16 |