{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 50 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 2 | |
liczba wzorców nastawczych | 1 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 421555 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368673226 | |
Numer producenta | 293-966-30 |