{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 60 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415355 200 | |
EAN / GTIN | 4946368727103 | |
Numer producenta | 551-301-20 |