Pilniki kwadratowe,, Nacięcie nr 3 (gładziki), długość bez trzonu: 150mm

Nr art.: 512300 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: D
  • opis kształtu: czworokątny, zakończony półtępo
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 3
rodzaj nacięcia Prosty
Kształt D
opis kształtu czworokątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika 4
szerokość 6 mm
długość bez trzonu 150 mm
z uchwytem pilnika nie
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 512300 150
EAN / GTIN 4009215017410
Numer producenta 31421530

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Wszystkie strony nacinane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt D