{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 600 mm | |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 972 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
odczyt przełączany co | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,4 µm | |
prostoliniowość | 4 µm | |
odchyłka prostopadłości (czołowa) | 5 µm | |
wersja | bez uchwytu | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | niklowo-wodorkowe | |
nacisk pomiarowy | 1 N | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
wys. całkowita | 1 013 mm | |
masa | 24 kg | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
Numer artykułu | 445390 600E | |
Numer producenta | 518-351D-21 |