{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Trigon® | |
⌀ nomin. D | 14 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 42 mm | |
Długość wysięgu LA | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 15 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 10-... | |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236630 14 | |
EAN / GTIN | 4047109100091 | |
Numer producenta | V44 71404 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 810,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 545,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 442,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Długość chwytu Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 66 mm | 66 mm | 66 mm |