Wkrętaki dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 34cNm

Nr art.: 659934 34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,68 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 7400 pre-set, 89 mm
maksymalny moment obrotowy 34 cNm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 133 mm
nastawiony moment obrotowy 0,1 Nm
Zakres momentów obrotowych 10 cNm - 34 cNm
zakres momentu obrotowego 0,1 Nm - 0,34 Nm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
norma DIN EN ISO 6789
masa 122 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 659934 34
EAN / GTIN 4013288179395
Numer producenta 05074790001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform do przenoszenia wymaganych momentów obrotowych bez powodowania zmęczenia dłoni. Z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.
żądany moment obrotowy może być regulowany za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego (nr 654300 - 654460) i 6-kątnego klucza nasadowego 7 mm (lub 10 mm przy wielk. 600). Wkrętaki nastawione są fabrycznie na najczęściej używaną wartość momentu obrotowego.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wart. momentu obr. wkrętak wyzwala sie w sposób słyszalny i odczuwalny. Wartość momentu obr. wyzwol. nie jest ograniczona.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
Dostępny swobodnie obracany adapter Rapidaptor (nr 675035 rozm. 6,3F).