{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD=Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | typ Milwaukee B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18FDD | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 125 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 2 000 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 65 mm | |
masa | 2,1 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | 18 V, 2 biegi, FIXTEC | |
USP2 | bez akumulatora, w walizce transportowej, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5–13 |
Numer artykułu | 070211 M18FDD2 | |
EAN / GTIN | 4002395810420 | |
Numer producenta | 4933451063 |