{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 15 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 24,5 mm | |
długość ⌀ d1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 23 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 28 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 4,51 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 6,23 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD.. 0702 | |
śruby mocujące | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-28 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212090 15 | |
EAN / GTIN | 4045197192387 | |
Numer producenta | 212090 15 |