{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Kufer systemowy (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
oznaczenie producenta | GSB 12V-15 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
konstrukcja silnika | Silnik szczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 15 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 30 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 380 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 300 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1 mm - 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 19 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 10 mm | |
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 10,5 m/s2 | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | < 2,5 m/s2 | |
masa | 1 kg | |
typowe zastosowanie | średni | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070104 GSB1215 | |
Numer producenta | 06019B6906 |