Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm

Nr art.: 261111 12/11
Rabat
451,07 PLN
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVVBN 1212F11
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 6 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 18,5 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 80 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261111 12/11
EAN / GTIN 4045197655820
Numer producenta 261111 12/11

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka