{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GWS 30-230 PB | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 230 V | |
pobór mocy | 2 800 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 500 min-1 | |
gwint przyłączeniowy | M14 | |
maks. wibracje wg EN | 5 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 230 mm | |
maks. głębokość cięcia | 59 mm | |
masa | 5,9 kg | |
długość | 524 mm | |
szerokość | 334 mm | |
wysokość | 139 mm | |
długość przewodu | 4 m | |
układ czuwakowy | tak | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
cechy szczególne | Układ hamulcowy; Przełącznik PROtection | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077153 30-230PB | |
EAN / GTIN | 4059952609102 | |
Numer producenta | 06018G1100 |