RNGN 120700, KU7415, zakres zastosowania: S

Nr art.: 255774 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    275,64  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    229,70  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RNGN 120700
Gatunek KU7415
Materiał ostrza ceramiczne
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej 0,05 mm × 20°
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 1 mm
posuw f 0,3 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 16
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255774 S
EAN / GTIN 4045197815552
Numer producenta 255774 S

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
300
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka