{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | EVO501 | |
statyw | statyw stołowy | |
Powiększenie (x-krotne) | 6 - 60 | |
obiektyw (powiększenie x-krotne) | 1,0 | |
Odległość robocza | 75 mm | |
wysięg osi optycznej | 200 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 100 - 240 V | |
masa | 15,3 kg | |
Rodzaj produktu | Bezokularowy przyrząd optyczny |
Numer artykułu | 491865 ERGO | |
EAN / GTIN | 2050001956767 |