{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 100 mm | |
wysokość szczęk h | 40 mm | |
Wysokość minimalna | 25,5 mm | |
długość szczęk l | 60 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent0 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361130 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849120 | |
Numer producenta | 361130 100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Miękka szczęka nasadowa, dla typu: 100
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
823,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
1 642,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
2 907,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
2 108,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
wysokość szczęk h | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
długość szczęk l | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
wysokość h1 | 20 mm | 20 mm | ||
Pasujące do kodu barwnego | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 |
Liczba otworów na wkładki | 4 | |||
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |