{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 40R | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
wysokość H | 78,1 mm | |
wysokość mocowania H1min. | 44,1 mm | |
wysokość mocowania H1maks. | 45,9 mm | |
gwint M | M8 | |
gwint M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
wymiar E | 25 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 1 200 N | |
maks. siła rąk chwyt | 200 N | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu | 370085 40R | |
Numer producenta | K0912.104540 |