{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
wersja | z kółkami | |
szerokość siedziska | 470 mm | |
głębokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 560 mm | |
⌀ podstawy | 650 mm | |
regulacja wysokości | 420 mm - 550 mm | |
zakres regulacji głębokości siedzenia | 60 mm | |
nośność | 120 kg | |
materiał podstawy | Tworzywo sztuczne | |
kolor tapicerki | czarne | |
wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
synchroniczny układ mechaniczny | tak | |
podparcie lordozy | tak | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak | |
Rodzaj produktu | Krzesła biurowe |
Numer artykułu | 974285 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849842967 | |
Numer producenta | 9626P-5800-728217 |