Gwintowniki maszynowe HSS/E M1,6

Nr art.: 134250 M1,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M1,6
    powłoka waporyzowane
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2 6H
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze nieprzelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,35 mm
    długość całkowita L 40 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,5 mm
    Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
    ⌀ otworu rdzenia 1,25 mm
    ⌀ gwintu 1,6 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 2
    pierścień barwny żółty
    Liczba ostrzy Z 2
    głębokość gwintu 4,8 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 134250 M1,6
    EAN / GTIN 4045197075062
    Numer producenta 134250 M1,6

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    13
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    13
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    powierzchnia waporyzowana. Zapobiega powstawaniu narostów.