Tulejka do wkładki systemowej 225-010-40, bez wkładki

Nr art.: 914207
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Sposób zamykania tuleja do zamka patentowego
    dla wyposażenia warsztatów od roku budowy połowa 2000
    dla wyposażenia warsztatów do roku budowy połowa 2008
    materiał tulei mosiądz
    pasują do obudowa szuflady grupa 92, 93
    nie pasują do drzwi z obszaru nr obudowy szuflady
    szerokość języka zamykającego 15,5 mm
    długość języka zamykającego 30,5 mm
    kształt języka zamykającego kątowy
    obrót dźwigni zamykającej 180 stopni
    materiał montażowy w zakresie dostawy tak
    możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
    wycięcie dostosowane do kształtu wkładki zamka tak
    możliwa wymiana wkładki tak
    możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
    Dostawa bez wkładki tak
    Rodzaj produktu Tuleja zamka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 914207
    EAN / GTIN 2050000977657
    Numer producenta 501241 637790 0001

    Opis

    Wykonanie:

    Język zamykający odsadzony, dług. 30,5 mm, szer. 15,5 mm, obrót dźwigni zamykającej 180°.

    Pasuje do:

    wszystkich bloków szuflad stołów warsztatowych, systemowych stanowisk pracy, stołów roboczych, szafek narzędziowych i wózków montażowych w zakresie nr 920000-920130 i 932000-933427; 933500, 933720-933900 i 934800-934830 wyprodukowanych od połowy roku 2000 do połowy roku 2008. Wyjątek: nie dotyczy drzwi z ww. zakresu numerów (tuleja nr 914200) i szuflady długiej w stole warsztatowym nr 932600 (tuleja nr 914203 od sierpnia 2006).

    W dostawie:

    Tulejka kompletna z językiem zamykającym i nakrętką mocującą.