APHT 160408ER-46, SP6519, Typ: UNI

Nr art.: 215771 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    162,02  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    135,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APHT 160408ER-46
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek SP6519
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215771 UNI
EAN / GTIN 2050002058200
Numer producenta 5661188

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Płytek tych należy używać tylko ze śrubą nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Przy zastosowaniu płytek skrawających o r ≥ 3,2 mm w korpusach nr 215705, 215710, 215715 i 215717 należy zmodyfikować gniazdo płytek.