RDHX 12T3 MOTN ST1400

Nr art.: 212273 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    59,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    49,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 12T3 MOTN
    typ ST1400
    Gatunek HB7515
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,22 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212273 ST1400
    EAN / GTIN 4045197554338
    Numer producenta 212273 ST1400

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    430
    Stal < 750 N/mm²
    P
    330
    Stal < 900 N/mm²
    P
    270
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    230
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    200
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    300
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    230
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka