Odsysanie oparów lutowniczych Easy Arm 2 2

Nr art.: 082304 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba filtrów/ramion Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wydajność odsysania na ramię 110 m2/h
    długość całkowita 490 mm
    Szerokość całkowita 255 mm
    wys. całkowita 470 mm
    masa 15 kg
    częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz
    Napięcie w sieci 100 V - 240 V
    pobór mocy 80 W
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Rodzaj produktu urządzenie wyciągowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082304 2
    EAN / GTIN 4003008095333
    Numer producenta 0CA10-002

    Opis

    Wykonanie:

    Wysoka wydajność odsysania − Duża wydajności filtracji − Cicha praca. 3-stopniowa filtracja powietrza procesowego:
    • Filtr wstępny do pyłów i dużych cząstek.
    • Filtr uniwersalny do mikrocząstek.
    • Filtr z węglem aktywnym wiąże toksyczne gazy.

    Wizualne i dźwiękowe wskazanie wymiany filtra. Filtr o takiej samej konstrukcji do EASY ARM 1 i EASY ARM 2. Port do podłączenia stacji lutowniczych i-CON.
    Montaż systemu odbywa się za pomocą pasującego uchwytu stołowego. Akcesoria takie jak ramiona i dysze odsysające są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr 082306082313.
    Naciśnięciem przycisku można indywidualnie ustawić w systemie wydajność odsysania dla każdego ramienia odsysającego.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka