Akumulatorowe lampy prętowe LED 170

Nr art.: 081579 170
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
212 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 20
    strefa wg ATEX brak
    Strumień światła 220 lm
    strumień światła, stopień 2 80 lm
    czas świecenia 2,5 h
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Źródło światła Moduł LED
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 1,1 Ah
    Napięcie akumulatorów 3,7 V
    długość całkowita 170 mm
    Szerokość całkowita 20 mm
    masa 83 g
    Rodzaj produktu Latarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081579 170
    EAN / GTIN 4062406056872
    Numer producenta 081579 170

    Opis

    Wykonanie:

    Akumulatorowa lampa prętowa LED z trybem światła głównego i punktowego oraz klipsem do zawieszania na kieszeni i silnym magnesem mocującym. Podstawa magnetyczna, z przegubem kulowym, obracana w zakresie 360°.

    Funkcja:

    IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

    W dostawie:

    W komplecie kabel USB do ładowania.