Akumulatorowe szlifierki proste bez akumulatora GVB18LTXBL

Nr art.: 077272 GVB18LTXBL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
    oznaczenie producenta GVB18LTXBL11-28
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    Napięcie akumulatorów 18 V
    zakres prędkości obrotowej 8 000 min-1 - 28 000 min-1
    Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych 6 mm
    masa 1,4 kg
    elektroniczna regulacja prędkości obrotowej tak
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Rodzaj produktu Szlifierki proste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077272 GVB18LTXBL
    EAN / GTIN 4061792247307
    Numer producenta 600826850

    Opis

    Wykonanie:

    Szlifierki proste Metabo® należą do najsmuklejszych i najbardziej kompaktowych maszyn na rynku. Mocne silniki sieciowych i akumulatorowych szlifierek prostych zapewniają maksymalną produktywność i wysoką precyzję we wszystkich zastosowaniach.
    Akumulatorowe szlifierki proste o wysokiej (i zmiennej) prędkości obrotowej do ciężkich zastosowań szlifierskich nawet w ciasnych miejscach.
    • Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po wymianie akumulatora.
    • Blokada wrzeciona ułatwia wymianę narzędzia.

    Zaleta:

    100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
    Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

    W dostawie:

    Bez akumulatora i ładowarki, z tulejką zaciskową 6 mm, osłoną gumową, filtrem przeciwpyłowym, kluczem płaskim.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka