Klips ścienny z tworzywa sztucznego czarny 1

Nr art.: 994330 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta RS-GUIDESYSTEMS klips ścienny
    wysokość 100 mm
    szerokość 20 mm
    ⌀ otworu 3 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty taśmy do odgradzania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 994330 1
    EAN / GTIN 4251021118434
    Numer producenta GLZ 45/3-074

    Opis

    Wykonanie:

    Klips ścienny z tworzywa sztucznego do mocowania końcówek taśmy. Stosowany w razie braku słupków blokujących lub uchwytów ściennych do mocowania taśmy. Montaż na ścianie przez przykręcanie, bez materiałów mocujących.

    Zastosowanie:

    Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

    Pasuje do:

    Końcówki taśmy nr 994300; 994302; 994310; 994325.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka