{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | TorqueVario®-S | |
maksymalny moment obrotowy | 60 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±10 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | TorqueVario® | |
długość całkowita L | 127 mm | |
Zakres momentów obrotowych | 10 cNm - 60 cNm | |
zakres momentu obrotowego | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | groty wymienne | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
masa | 150 g | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659930 60 | |
EAN / GTIN | 4010995268886 | |
Numer producenta | 26888 |