{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-22 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa sztucznego ABS | |
długość | 357 mm | |
szerokość | 176 mm | |
wysokość | 45 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 6×14 | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 633912 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060732 | |
Numer producenta | 633912 6 |