SOMT 120508 PDER, HB7520, Typ: ST1400

Nr art.: 214870 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    89,58  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    74,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 120508 PDER
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,22 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214870 ST1400
EAN / GTIN 4045197550651
Numer producenta 214870 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka