Frezy baryłkowe VHM, kształt styczny PPC 6/100 mm

Nr art.: 207517 6/100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 6 mm
    powłoka DLC
    Materiał ostrza VHM
    norma norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 4
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziomy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania PPC
    długość ostrzy Lc 20,5 mm
    Promień czynny R2 100 mm
    Promień ostrza R1 1 mm
    długość całkowita L 62 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
    posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,05 mm
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 207517 6/100
    EAN / GTIN 4045197989017
    Numer producenta 207517 6/100

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    330
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    300
    Al > 10% Si:
    N
    230
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo wydajne narzędzie do efektywnej obróbki powierzchni o drobnych kształtach. Znakomita jakość powierzchni przy najkrótszym czasie obróbki. Do użycia na 5-osiowych nowoczesnych maszynach frezarskich ze wsparciem CAD / CAM.
    Ostrza czołowe posiadają taki kształt, że wióry, zwłaszcza przy wykorzystywaniu kulistego czoła, mogą zostać optymalnie ukształtowane i odprowadzone. Liczba ostrzy jest zredukowana w tym celu do liczby efektywnych ostrzy czołowych.

    Zalecenie:

    Jako naddatek do operacji szczelinowania polecamy 0,05 do 0,2 mm.

    Wskazówka:

    R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
    Nie jest możliwe doszlifowanie!