Reflektor LED ze statywem 50 W

Nr art.: 081123 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napięcie znamionowe 230 V
Strumień światła 2 250 lm - 4 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość całkowita 360 mm
Szerokość całkowita 300 mm
wys. całkowita 350 mm
Długość kabla przyłącza 5 m
Rodzaj produktu Promienniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081123 50
EAN / GTIN 4003644019380
Numer producenta HSS50LEDH

Opis

Wykonanie:

Bezstopniowa regulacja wysokości i wysuwany statyw od 0,8 do 1,75 m, promiennik punktowy LED z przełącznikiem.