{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 80 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 500 kg | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 275 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 11 | |
wysokość użytkowa | 845 mm | |
Liczba półek | 4 | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
masa | 47 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa regałowa |
Numer artykułu | 944003 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406073381 | |
Numer producenta | 944003 1000 |