Basskåp med dörrar helt av plåt 750 mm

Article no.: 940841 750
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000
    Dörröppningsvinkel 250 grad
    Höjdinställning i raster 25
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 750 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 40
    djup i G 20
    effektiv höjd 595 mm
    Utförande för individuell inredning
    Skåptyp Basskåp
    Skåpfronter dörr helt av plåt
    Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
    ComfortClose no
    Handtag positionering upptill
    vikt 41 kg
    Produktslag Hyllskåp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 940841 750
    EAN / GTIN 4062406070656
    Manufacturer number 940841 750

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)
    Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
    Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen