{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6/10 | |
spännvidd | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 29,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 52,5 mm | |
Borrdorn | B 10 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 10,094 mm | |
passande kuggkransnyckel | S1 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikkelkode | 342215 6/10 | |
EAN / GTIN | 4019208067018 | |
Manufacturer number | 245586 |