{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | SEAL50H | |
Kemisk bas | Dimetakrylater | |
Dynamisk viskositet | 11 000 mPas - 16 000 mPas | |
Densitet | 1,08 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
fullhärdat efter | 3 h | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängtätning | |
för gängstorlek M upp till | M20 | |
för gängstorlek tum | 3/4 tum | |
Hållfasthetsklass | höghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 22 Nm - 32 Nm | |
Demontering | bara genom uppvärmning | |
Färg | blå | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 28 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikkelkode | 083327 SEAL50H | |
EAN / GTIN | 4058093009017 | |
Manufacturer number | 791455 |