CNC-förvaringshylla bredd 1500 mm C6 GARANT

Article no.: 970665 C6
(NOK 1635,90 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

för verktygsskaft Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 80 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 155 mm
antal verktygshållare 9
axelavstånd (A) 150 mm
för verktygsskaft C6
Bärförmåga vid inhängning i stolpar 25 kg
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg
Användningsområde CNC-hyllställ
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970665 C6
EAN / GTIN 4045197489258
Manufacturer number 970665 C6

Beskrivelse

Utförande:

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. Inställningsområde i djupled 130 mm. Kan låsas 90° vågrätt och med 120° lutning.

Passar till:

Montering genom upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Bärförmåga i bärande stolpar 25 kg;
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen