{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
plattformshöjd utan räcken | 0,96 m | |
plattformsbredd | 600 mm | |
plattformsdjup | 800 mm | |
bottenyta (bredd) | 0,82 m | |
bottenyta (djup) | 1,79 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 200 mm | |
Lutning trappa | 60 grad | |
Antal svängbara hjul med broms | 2 | |
Antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
Diameter för styrrullar | 125 mm | |
Antal steg inklusive plattform | 4 | |
med plattformsräcke | yes | |
Steg utförande | steget | |
Knälist | yes | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
vikt | 36 kg | |
Norm | DIN EN 131-7 | |
Two-hands-free-princip | yes | |
Produktslag | Plattformstrappa |
Artikkelkode | 966270 4 | |
EAN / GTIN | 4003866419821 | |
Manufacturer number | 41982 |