{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Hyllskåp | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Antal skiljeväggar | 4 | |
Antal delningspaneler | 16 | |
Passar till lådhurtsbredd | 750 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 80 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 36 E | |
passar till lådor med djup i E | 26 E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 445 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 960810 4+16 | |
EAN / GTIN | 4045197349712 | |
Manufacturer number | 960810 4+16 |