Dörr full höjd, Typ: L

Article no.: 955490 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Dörröppningsvinkel 250 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie Tower
höjd 1 792 mm
Bredd 684 mm
vikt 19 kg
Produktslag Slagdörr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955490 L
EAN / GTIN 4062406586102
Manufacturer number 955490 L

Beskrivelse

Utförande:

Dörrar till UNI Tower av stålplåt, förstärkta på insidan och låsbara med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Passar till:

UNI Tower, U- och H-form.

Leveransinnehåll:

Dörr högerstopp med tvärbalkar och dörrstopp.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen