Multifix med Vario-grundhållare, Bredd: 240mm

Article no.: 955340 240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 90 mm
Bredd 240 mm
invändig bredd 234 mm
lyftförmåga 20 kg
vikt 0,8 kg
Produktslag Multifixskena

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Manufacturer number 955340 240

Beskrivelse

Utförande:

flerfunktionsskena av aluminium. Med GARANT Vario-grundhållare nr 955835 kan du montera skenorna med vinkeln 0–45° (rastrerat) på den plats som du önskar. För användning med krokar och hållare, öppna förvaringslådor, magnethållare och Shadowboards samt belysningsenhet nr 928630 (från storlek 940). Öka Multifix-skenans bärförmåga genom att montera fler Vario-grundhållare nr 955835 för vardera 10 kg (högst 50 kg).

Passar till:

Skruvmontage på betong- och träväggar, stålbleck och arbetsskrivor.

Leveransinnehåll:

Inklusive två Vario-grundhållare nr 955835.

Anmärkning:

Krokar och hållare i smalt utförande är i vissa fall inte lämpliga.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen