Presstång/kabelknivssortiment, Antal verktyg: 2

Article no.: 954389 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
66 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
höjd 75 mm
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
antal verktyg 2
Antal verktyg 2
Utförande för kabelbearbetning
vikt 0,767 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 954389 2
EAN / GTIN 2050002004320

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954389: 1 st.
HOLEX presstång nr 729720  storlek 6IS: 1 st.
KNIPEX kabelkniv nr 844410: 1 st.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen