This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Lådhurtsstomme med högerhängd dörr utan lådor och hyllplan 430/540 mm GARANT

Article no.: 934820 430/540

Select article variation and quantity

bredd/effektiv höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Süd

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 20 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-arbetsbänk; KOMPAKT-H-arbetsbänk
höjd 600 mm
Bredd 430 mm
Djup 630 mm
Lådor fronthöjd 140 mm
lådans effektiva höjd 125 mm
effektiv höjd för lådor 140 mm
dörrens effektiva höjd 380 mm
Antal dörrar 1
passande låda 933730
passande hyllplan 933732; 933734
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 934820 430/540
Manufacturer number 934820 430/540

Beskrivelse

Utförande:

Med centrallåsning och cylinderlås. Dörr med GARANT skjuthandtag som kan låsas med cylinderlås.

Passar till:

Benställning nr 934700 och benställning med rullanordning nr 934720.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, luckor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summanav de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen