{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 985 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 700 mm | |
effektiv höjd för lådor | 700 mm | |
lådhurtsens höjd | 800 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 700 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
med skyddskant | yes | |
Antal lådor | 0 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
Utförande | rullbar; för individuell inredning | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
Öppna inte kåpan | no | |
Löpyta utan mönster | yes | |
vikt | 65 kg | |
Produktslag | Montagevagn |
Artikkelkode | 931147 985/0 | |
EAN / GTIN | 4062406352684 | |
Manufacturer number | 931147 985/0 |