{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
märkspänning | 250 V | |
effektförbrukning | 23 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | LED | |
Ljuskällan utbytbar | no | |
Ljusfärg | neutralvit | |
färgtemperatur | 4 000 K | |
Dimbar belysning | steglos | |
armaturens längd | 398 mm | |
armaturens bredd | 136 mm | |
armaturens höjd | 33 mm | |
totalhöjd | 1 070 mm | |
Typ av fäste | bordsklämma | |
3D-ledarmens aktionsradie | 180 grad | |
Anslutningskabel längd | 3 m | |
Kontakttyp ingång | C | |
Strömbrytare | yes | |
Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
Artikkelkode | 928655 31 | |
EAN / GTIN | 4013330055943 | |
Manufacturer number | 113572000-00740220 |